€ 92,89/ stukexcl. btw
€ 112,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | AT10-025 |
Steek lengte | 1080 mm |
Breedte | 25 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 108 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |
€ 46,81/ stukexcl. btw
€ 56,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026