Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 20 T5/375 AP

  • ERIKS:12153882
  • Fabrikant:4014486367997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,63/ stukexcl. btw

€ 35,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-020
Steek lengte
375 mm
Breedte
20 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
75
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm