Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 20 T5/1140 AP

  • ERIKS:12153665
  • Fabrikant:4014486372762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 56,59/ stukexcl. btw

€ 68,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-020
Steek lengte
1140 mm
Breedte
20 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
228
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm