Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 20 T5/1100 AP

  • ERIKS:12153657
  • Fabrikant:4014486372601
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,08/ stukexcl. btw

€ 66,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-020
Steek lengte
1100 mm
Breedte
20 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
220
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm