Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 20 T10/910 AP

  • ERIKS:12153455
  • Fabrikant:4014486385533
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,46/ stukexcl. btw

€ 64,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-020
Steek lengte
910 mm
Breedte
20 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
91
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm