Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 20 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152645
  • Fabrikant:4014486380361
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,18/ stukexcl. btw

€ 70,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-020
Steek lengte
975 mm
Breedte
20 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm