€ 53,46/ stukexcl. btw
€ 64,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | AT5-020 |
Steek lengte | 860 mm |
Breedte | 20 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 172 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.7 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |