Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 20 AT10/1480 AP

  • ERIKS:12152352
  • Fabrikant:4014486391091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,26/ stukexcl. btw

€ 120,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-020
Steek lengte
1480 mm
Breedte
20 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
148
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm