Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 T5/545 AP

  • ERIKS:12154009
  • Fabrikant:4014486369342
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,59/ stukexcl. btw

€ 37,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-016
Steek lengte
545 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
109
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 11,86/ stukexcl. btw

€ 14,35incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026