Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 T5/455 AP

  • ERIKS:12153953
  • Fabrikant:4014486368789
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,17/ stukexcl. btw

€ 31,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-016
Steek lengte
455 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
91
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026