Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 T5/330 AP

  • ERIKS:12153841
  • Fabrikant:4014486367508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,43/ stukexcl. btw

€ 30,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-016
Steek lengte
330 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 9,53/ stukexcl. btw

€ 11,53incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026