Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 T5/200 AP

  • ERIKS:12153721
  • Fabrikant:4014486366228
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,63/ stukexcl. btw

€ 27,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-016
Steek lengte
200 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
40
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 8,83/ stukexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026