€ 62,30/ stukexcl. btw
€ 75,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T5-016 |
Steek lengte | 1440 mm |
Breedte | 16 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 288 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 26,90/ stukexcl. btw
€ 32,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026