€ 33,84/ stukexcl. btw
€ 40,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T10-016 |
Steek lengte | 660 mm |
Breedte | 16 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 66 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 4.5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |
€ 15,53/ stukexcl. btw
€ 18,79incl. btw
66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026