Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 T10/450 AP

  • ERIKS:12153278
  • Fabrikant:4014486383768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,03/ stukexcl. btw

€ 33,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-016
Steek lengte
450 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
45
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 10,66/ stukexcl. btw

€ 12,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026