Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT5/710 AP

  • ERIKS:12152602
  • Fabrikant:4014486374698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,69/ stukexcl. btw

€ 50,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-016
Steek lengte
710 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 19,06/ stukexcl. btw

€ 23,06incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026