Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT5/660 AP

  • ERIKS:12152595
  • Fabrikant:4014486374612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,73/ stukexcl. btw

€ 49,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-016
Steek lengte
660 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
132
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 18,29/ stukexcl. btw

€ 22,13incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026