Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT5/450 AP

  • ERIKS:12152553
  • Fabrikant:4014486374087
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,47/ stukexcl. btw

€ 38,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-016
Steek lengte
450 mm
Breedte
16 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 14,12/ stukexcl. btw

€ 17,09incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026