Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT10/980 AP

  • ERIKS:12152483
  • Fabrikant:4014486389685
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,18/ stukexcl. btw

€ 70,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-016
Steek lengte
980 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
98
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 28,60/ stukexcl. btw

€ 34,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026