€ 103,24/ stukexcl. btw
€ 124,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | AT10-016 |
Steek lengte | 1940 mm |
Breedte | 16 mm |
Steek | 10 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 194 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 5 mm |
Tandhoogte | 2.5 mm |
€ 57,39/ stukexcl. btw
€ 69,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026