Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT10/1860 AP

  • ERIKS:12152386
  • Fabrikant:4014486391565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,81/ stukexcl. btw

€ 119,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-016
Steek lengte
1860 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
186
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 50,83/ stukexcl. btw

€ 61,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026