Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 16 AT10/1200 AP

  • ERIKS:12152289
  • Fabrikant:4014486390285
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,30/ stukexcl. btw

€ 82,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-012
Steek lengte
1200 mm
Breedte
16 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 32,26/ stukexcl. btw

€ 39,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026