Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/940 AP

  • ERIKS:12154208
  • Fabrikant:4014486372267
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,58/ stukexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
940 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
188
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 10,52/ stukexcl. btw

€ 12,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026