Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/640 AP

  • ERIKS:12154088
  • Fabrikant:4014486370461
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,63/ stukexcl. btw

€ 32,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
640 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
128
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 9,25/ stukexcl. btw

€ 11,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026