Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/590 AP

  • ERIKS:12154040
  • Fabrikant:4014486369656
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,00/ stukexcl. btw

€ 30,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
590 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
118
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 8,26/ stukexcl. btw

€ 9,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026