Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/340 AP

  • ERIKS:12153848
  • Fabrikant:4014486367577
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
340 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
68
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026