Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/330 AP

  • ERIKS:12153840
  • Fabrikant:4014486367492
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,04/ stukexcl. btw

€ 24,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
330 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 6,46/ stukexcl. btw

€ 7,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026