€ 18,32/ stukexcl. btw
€ 22,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T5-012 |
Steek lengte | 245 mm |
Breedte | 12 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 49 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 6,11/ stukexcl. btw
€ 7,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026