Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/185 AP

  • ERIKS:12153712
  • Fabrikant:4014486366136
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,89/ stukexcl. btw

€ 21,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
185 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
37
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 5,96/ stukexcl. btw

€ 7,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026