Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T5/1380 AP

  • ERIKS:12153687
  • Fabrikant:4014486373066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,21/ stukexcl. btw

€ 57,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-012
Steek lengte
1380 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
276
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 16,73/ stukexcl. btw

€ 20,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026