Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T2,5/317,5 AP

  • ERIKS:12153632
  • Fabrikant:4014486394887
Image 1
Opslaan in lijst

€ 26,72/ stukexcl. btw

€ 32,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-012
Steek lengte
317.5 mm
Breedte
12 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
127
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm