Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 T10/1880 AP

  • ERIKS:12153213
  • Fabrikant:4014486388312
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,24/ stukexcl. btw

€ 81,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T10-012
Steek lengte
1880 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
188
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
4.5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 26,12/ stukexcl. btw

€ 31,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026