Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT5/780 AP

  • ERIKS:12152622
  • Fabrikant:4014486375749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,73/ stukexcl. btw

€ 40,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-012
Steek lengte
780 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026