Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT5/600 AP

  • ERIKS:12152580
  • Fabrikant:4014486374445
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,28/ stukexcl. btw

€ 36,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-012
Steek lengte
600 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 9,74/ stukexcl. btw

€ 11,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026