Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT5/300 AP

  • ERIKS:12152517
  • Fabrikant:4014486373615
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,93/ stukexcl. btw

€ 28,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT5-012
Steek lengte
300 mm
Breedte
12 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
60
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.7 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026