Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT10/800 AP

  • ERIKS:12152448
  • Fabrikant:4014486389272
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,89/ stukexcl. btw

€ 43,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-012
Steek lengte
800 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 12,85/ stukexcl. btw

€ 15,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026