Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT10/660 AP

  • ERIKS:12152420
  • Fabrikant:4014486388954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,74/ stukexcl. btw

€ 39,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-012
Steek lengte
660 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
66
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 11,57/ stukexcl. btw

€ 14,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026