Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT10/560 AP

  • ERIKS:12152406
  • Fabrikant:4014486388718
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,84/ stukexcl. btw

€ 36,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-012
Steek lengte
560 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
56
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 11,15/ stukexcl. btw

€ 13,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026