Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT10/1500 AP

  • ERIKS:12152357
  • Fabrikant:4014486391152
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,49/ stukexcl. btw

€ 80,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-012
Steek lengte
1500 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
150
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 25,21/ stukexcl. btw

€ 30,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026