Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 12 AT10/1350 AP

  • ERIKS:12152323
  • Fabrikant:4014486390759
Image 1
Opslaan in lijst

€ 62,93/ stukexcl. btw

€ 76,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
AT10-012
Steek lengte
1350 mm
Breedte
12 mm
Steek
10 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
5 mm
Tandhoogte
2.5 mm
Alternatieven

€ 23,86/ stukexcl. btw

€ 28,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026