Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/675 AP

  • ERIKS:12154111
  • Fabrikant:4014486370690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,93/ stukexcl. btw

€ 28,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
675 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
135
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 7,91/ stukexcl. btw

€ 9,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026