Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/600 AP

  • ERIKS:12154047
  • Fabrikant:4014486369724
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,31/ stukexcl. btw

€ 27,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
600 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 7,27/ stukexcl. btw

€ 8,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026