Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/525 AP

  • ERIKS:12153999
  • Fabrikant:4014486369243
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,90/ stukexcl. btw

€ 25,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
525 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
105
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 7,20/ stukexcl. btw

€ 8,71incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026