Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/480 AP

  • ERIKS:12153975
  • Fabrikant:4014486369007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,29/ stukexcl. btw

€ 23,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
480 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
96
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 6,81/ stukexcl. btw

€ 8,24incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026