Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/390 AP

  • ERIKS:12153887
  • Fabrikant:4014486368048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,10/ stukexcl. btw

€ 21,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
390 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
78
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 6,25/ stukexcl. btw

€ 7,56incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026