€ 17,99/ stukexcl. btw
€ 21,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Type | T5-010 |
Steek lengte | 365 mm |
Breedte | 10 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Trapezium |
Aantal tanden | 73 |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Staal |
Antistatisch | Nee |
Materiaal | PU |
Kleur | Grijs |
Profielhoogte | 2.2 mm |
Tandhoogte | 1.2 mm |
€ 6,25/ stukexcl. btw
€ 7,56incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026