Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/270 AP

  • ERIKS:12153783
  • Fabrikant:4014486366846
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,02/ stukexcl. btw

€ 20,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
270 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
54
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 5,69/ stukexcl. btw

€ 6,88incl. btw

69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026