Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T5/1215 AP

  • ERIKS:12153670
  • Fabrikant:4014486372816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,85/ stukexcl. btw

€ 44,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T5-010
Steek lengte
1215 mm
Breedte
10 mm
Steek
5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
243
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
2.2 mm
Tandhoogte
1.2 mm
Alternatieven

€ 14,33/ stukexcl. btw

€ 17,34incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026