Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T2,5/540 AP

  • ERIKS:12153589
  • Fabrikant:4014486395273
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-010
Steek lengte
540 mm
Breedte
10 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
216
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 9,45/ stukexcl. btw

€ 11,43incl. btw

71 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026