Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Tandriem ALPHA Power 10 T2,5/200 AP

  • ERIKS:12153521
  • Fabrikant:4014486394344
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,72/ stukexcl. btw

€ 23,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Type
T2.5-010
Steek lengte
200 mm
Breedte
10 mm
Steek
2.5 mm
Profielvorm
Trapezium
Aantal tanden
80
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Antistatisch
Nee
Materiaal
PU
Kleur
Grijs
Profielhoogte
1.3 mm
Tandhoogte
0.7 mm
Alternatieven

€ 6,24/ stukexcl. btw

€ 7,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/04/2027